※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチFBスプロケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07250455
品番
FBN2100B91/2D30
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
歯幅(mm)
18.0(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
19.05
ローラ外径(Dr)(mm)
19.05
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
30
チェーンピッチ(P)(mm)
63.5
熱処理
歯先高周波焼入
チェーンNo.
C2100H
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
30
作用歯数
9 1/2