KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチFBスプロケット 【三価クロメート】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07250489
品番
FBN2050B121/2D20CM
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
歯幅(mm)
8.9(最大)
種類
スプロケット
表面処理
三価クロメート(黄)
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
ローラ外径(Dr)(mm)
10.16
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
20
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
熱処理
歯先高周波焼入
チェーンNo.
C2050
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
20
作用歯数
12 1/2