※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニバイピッチFBスプロケット 【黒染】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07250498 品番 FBN2100B91/2D30BK
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質機械構造用炭素鋼 歯幅(mm)18.0(最大) 種類スプロケット 表面処理黒染(四三酸化鉄被膜) ローラリンク内幅(W)(mm)19.05 ローラ外径(Dr)(mm)19.05 軸穴径(ΦDH7)(mm)30 チェーンピッチ(P)(mm)63.5 熱処理歯先高周波焼入 チェーンNo.C2100H RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径(Φmm)30 作用歯数9 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする