KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチFBスプロケット 【三価ユニクロ】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07250507
品番
FBN2100B91/2D30UC
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
歯幅(mm)
18.0(最大)
種類
スプロケット
表面処理
三価ユニクロ(白)
ローラリンク内幅(W)(mm)
19.05
ローラ外径(Dr)(mm)
19.05
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
30
チェーンピッチ(P)(mm)
63.5
熱処理
歯先高周波焼入
チェーンNo.
C2100H
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
30
作用歯数
9 1/2