ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
GPサンダーフェルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
07251361
品番
GPS100FH
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
主な用途
鏡面仕上げに。
表面研磨にも最適です。
タイプ
ハード
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
幅(mm)
25
サイズ
100Φ
速度
43m/s
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります