曜日別特売
BG7-100 ディスクペーパー ベルスター研磨材工業 07252375

ディスクペーパー

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度100
外径(Φmm)180
内容量1箱(10枚)注文コード07252375品番BG7-100
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。

外径(Φmm)180穴径(Φmm)22.2粒度100材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー寸法・サイズ(mm)180×22.2適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
注意
※ご使用になるディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、外径、内径、回転数等使用条件が適合することをお確かめ下さい。周速度は、4300m/min以下でご使用下さい。正規のラバーパットをご使用ください。安全帽、保護メガネ、防塵マスク、防護手袋等の保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07252007
2024-03-05
用途: 現場で使用

この手の製品は突然なくなります、なくなる前に購入するにはネット購入は便利です。

対象商品 : 07251912
2021-06-22
用途: 旧塗膜ケレン及び下地処理
古川左官工業所建設業・工事業

良い商品でした満足感100です。
やはりペーパーの難点ですが反りが改善されるといいですね
全然問題のない商品です。早速ですが稼がせて戴きました。

対象商品 : 07252332
2020-10-12
用途: ステンレス特殊研磨
株式会社ティーユー化成

C-C#40とC-P#40はどう違うのでしょうか?

MonotaROからの回答

メーカー様の方で、原材料調達の関係で仕様が変更になったようで、ご使用には支障がないとのことです。

対象商品 : 07251982
2019-04-25
用途: 鉄製品の錆び落とし

少し消耗が早い気がするが、価格が安く買い得感あります。

対象商品 : 07251921
2018-01-10
用途: 塗装剥離

かなり削れます。サビだろうがばんばん落とせます。
また購入したいと思います。

対象商品 : 07252332
2020-09-30
用途: ステンレス特殊研磨
株式会社ティーユー化成

品番がC-P#40で入ってきてたのが最近はC-C#40になっています。
違いはあるのですか?
(C-Pに比べてC-Cは研磨力が弱い気がします)
これからどちらの品番で入って来るのでしょうか?

MonotaROからの回答

メーカー様の方で仕様の変更があったようです。
今後はC-Cで納品させて頂くことになります。

対象商品 : 07252332
2017-12-06
用途: 吹付塗装剥がし
株式会社アベックス建設業・工事業

裏紙がもろくて破けやすいので丈夫な紙か布地にしてほしい

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 07252077
2019-03-03
用途: 2種ケレン

最初はいいのですが、二、三分で反り返って使い物になりません。
地方の現場だったので、すごく困りました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする