BTXP-3000 ベルテックスパッド ベルスター研磨材工業 07252454

 

BTXP-3000 ベルテックスパッド ベルスター研磨材工業 07252454
BTXP-3000 ベルテックスパッド ベルスター研磨材工業 07252454
BTXP-3000 ベルテックスパッド ベルスター研磨材工業 07252454

ベルテックスパッド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20枚)
粒度3000
内容量1箱(20枚)注文コード07252454品番BTXP-3000
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。

用途
補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理
粒度3000寸法(mm)150×230×10トラスコ品番294-0906グレー質量(g)18.5適合材金属、木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07252454
2021-01-04
用途: 機器のメンテナンス用に使用
製造業

品物の品質、価格には大満足です。
配送日指定ができるとありがたいんですけどね...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする