BTX-80 ベルテックスサンド ベルスター研磨材工業 07252472

BTX-80 ベルテックスサンド ベルスター研磨材工業 07252472
BTX-80 ベルテックスサンド ベルスター研磨材工業 07252472

ベルテックスサンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度80(中目)
内容量1箱(10枚)注文コード07252472品番BTX-80
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。

用途
ラフな研磨を目的としています。
錆とり
ペンキ落とし、汚れ落とし
コンクリート研磨
各種塗装前研磨
粒度80(中目)寸法(mm)100×150×30トラスコ品番294-0868質量(g)118適合材コンクリートなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07252472
2016-02-08
用途: 窯業機械研磨仕上げ
個人のお客様

他社の商品と違い目詰まりも無く石落ちも少なく綺麗に仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする