UC18YL 充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 07253312

充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07253312 品番UC18YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

リチウムイオン電池対応

適合EB1830HL、EB1830H、EB18B、EBM1830、 EB1430R、EB1430H、EB1420RS、EB1420HS、EB14B、BCC1415、EBL1430R、EBM1430R、EB1233X、EB1230R、EB1230HL、EB1230H、EB12M、EB12B、BCC1215、EB930R、EB930H、EB920RS、EB9M、EB9B、EB7M、EB7B トラスコ品番406-5905 電圧(V)7.2〜18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※スライド式電池は使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする