THK
THKの 直動部品
THKの ボールねじ・周辺
THKの 軸・軸端完成品
大リード転造ボールねじ用 軸
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
リード(mm)
10
軸長(mm)
1000
適合
ナット:BLK1510-5.6ZZ NUT
注文コード
07255376
品番
TS 1510+1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
リード・軸長・適合
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
軸長(mm)
1000
ねじれ
右方向
軸外径(Φmm)
15
ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm
2
/mm)
3.9×10
-4
リード(mm)
10
谷径(mm)
12.5
リード精度(mm)
±0.21/300
ボール中心径(Φmm)
15.75
用途
転造ボールナット大リード用
適合
ナット:BLK1510-5.6ZZ NUT
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200