THK
THKの 直動部品
THKの ボールねじ・周辺
THKの 軸・軸端完成品
大リード転造ボールねじ用 軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07255455
品番
TS 2525+1000L
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軸長(mm)
1000
ねじれ
右方向
軸外径(Φmm)
25
ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm
2
/mm)
3.01×10
-3
リード(mm)
25
谷径(mm)
22
リード精度(mm)
±0.21/300
ボール中心径(Φmm)
26
用途
転造ボールナット大リード用
適合
ナット:BLK2525-3.6ZZ NUT、BLK2525-7.2ZZ NUT
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200