THK
THKの 直動部品
THKの ボールねじ・周辺
THKの 軸・軸端完成品
大リード転造ボールねじ用 軸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07255534
品番
TS 3232+3000L
参考基準価格(税別)
¥79,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
軸長(mm)
3000
ねじれ
右方向
軸外径(Φmm)
32
ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm
2
/mm)
8.08×10
-3
リード(mm)
32
谷径(mm)
28.3
リード精度(mm)
±0.21/300
ボール中心径(Φmm)
33.25
用途
転造ボールナット大リード用
適合
ナット:BLK3232-3.6ZZNUT、BLK3232-7.2ZZ NUT
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。