大リード転造ボールねじ用 軸

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 リード(mm)36 軸長(mm)3000 適合ナット:BLK3636-3.6ZZ NUT、BLK3636-7.2ZZ NUT 注文コード07255683 品番TS 3636+3000L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥97,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はリード・軸長・適合など42種類から選べます 他の種類を見る
軸長(mm)3000 ねじれ右方向 軸外径(Φmm)36 ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)1.29×10-2 リード(mm)36 谷径(mm)31.7 リード精度(mm)±0.21/300 ボール中心径(Φmm)37.4 用途転造ボールナット大リード用 適合ナット:BLK3636-3.6ZZ NUT、BLK3636-7.2ZZ NUT RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする