THK
THKの 直動部品
THKの ボールねじ・周辺
THKの 軸・軸端完成品
大リード転造ボールねじ用 軸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07255701
品番
TS 4040+1500L
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軸長(mm)
1500
ねじれ
右方向
軸外径(Φmm)
40
ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm
2
/mm)
1.97×10
-2
リード(mm)
40
谷径(mm)
35.2
リード精度(mm)
±0.21/300
ボール中心径(Φmm)
41.75
用途
転造ボールナット大リード用
適合
ナット:BLK4040-3.6ZZ NUT、BLK4040-7.2ZZ NUT
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。