※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数12 端子間ピッチ(mm)19 注文コード07255730 品番ATL-60-12P
参考基準価格(税別)¥3,994 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は極数・端子間ピッチなど158種類から選べます 他の種類を見る

東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。
AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10〜AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段 全長(mm)【端子台】232 取付方式C型20mmレール 極数12 定格絶縁電圧(V)8mm2、14mm2、22mm2:AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)19 電線太さ(mm2)(JIS)8、14、22 締付トルク(N・m)2.5〜3.7 定格通電電流(A)8mm2:50、14mm2:70、22mm2:90 結線方式ネジアップ ねじサイズM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする