※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター E 2T(緑)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2 注文コード07256838 品番E 2TX2.0
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は全長など20種類から選べます 他の種類を見る

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状両端アイ形 幅(mm)50 全長(m)2 最大使用荷重(t)2 トラスコ品番851-7561 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)15 質量(kg)0.95 アイの長さ(mm)350
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする