曜日別特売
E 2TX8.5 ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大 07256962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター E 2T(緑)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード07256962品番E 2TX8.5
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状両端アイ形幅(mm)50全長(m)8.5最大使用荷重(t)2トラスコ品番851-7574材質ポリエステル100%厚さ(mm)15質量(kg)3.7アイの長さ(mm)350
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする