※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07257017 品番 ATL-30NS-2P
参考基準価格(税別)¥1,232 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。

仕様熱帯処理 形状1段 全長(mm)【端子台】32 取付方式C型20mmレール 極数2 定格絶縁電圧(V)3.5mm2、5.5mm2、8mm2:AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)14 電線太さ(mm2)(JIS)3.5、5.5、8 締付トルク(N・m)2.0〜3.0 定格通電電流(A)3.5mm2:30、5.5mm2:40、8mm2:50 結線方式ネジアップ ねじサイズM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする