※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07258292 品番 CP-1-B25
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。

長さ(mm)500 仕様ベルト幅25mm用(1本通し)コーナーパッドマジック付、片面使用、縫製タイプ トラスコ品番851-7362 質量(kg)0.13 混率(%)ポリエステル100 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×3.2
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする