※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07258347 品番 ATL-20G-19P
参考基準価格(税別)¥3,587 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。

仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品 形状1段 全長(mm)【端子台】213 取付方式C型20mmレール 極数19 定格絶縁電圧(V)2mm2、3.5mm2、5.5mm2:AC・DC 600V 端子間ピッチ(mm)11 電線太さ(mm2)(JIS)2、3.5、5.5 締付トルク(N・m)1.2〜1.8 定格通電電流(A)2mm2:20、3.5mm2:30、5.5mm2:40 結線方式ネジアップ ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする