ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07259367 品番 C1N-25X1.75
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ベルト幅(mm)25 規格JIS B 8818規格品 全長(m)1.75 最大使用荷重(t)1 材質ポリプロピレン トラスコ品番816-9496 質量(kg)0.25 ベルト厚(mm)10〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする