ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07259394 品番 C1N-25X2.50
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ベルト幅(mm)25 規格JIS B 8818規格品 全長(m)2.5 最大使用荷重(t)1 材質ポリプロピレン トラスコ品番816-9499 質量(kg)0.34 ベルト厚(mm)10〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする