シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07259543
品番
C1N-50X1.50
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
1.5
最大使用荷重(t)
2
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
816-9514
質量(kg)
0.47
使用荷重(t)
(最大)2
ベルト厚(mm)
10〜11