ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07259683 品番 C1N-50X5.00
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ベルト幅(mm)50 規格JIS B 8818規格品 全長(m)5 最大使用荷重(t)2 材質ポリプロピレン トラスコ品番816-9528 質量(kg)1.45 使用荷重(t)(最大)2 ベルト厚(mm)10〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする