清和産業
清和産業の 接着剤
清和産業の 瞬間接着剤
清和産業の 多用途瞬間接着剤
強力瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07260456
品番
LO-SP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
・より速く、強力に接着できる超速乾仕様です
・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途
金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)に
寸法(mm)
58×18×173
種類
化学反応系接着剤
内容量(g)
4
主成分
シアノアクリレート
主な用途
金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4mL
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
注意
※注意事項をよく読んでからご使用ください