ケーブルエキストラクターツール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07261811 品番1556
参考基準価格(税別)¥29,450 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途マイクロタイマー2、3フラットプラグ用 適合DaimlerChrysler・Opel・Porsche・PSA・Renault・SAAB・Seat・Skoda・VW/Audi 質量(g)17 サイズ(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする