1575 ケーブルエキストラクターツール STAHLWILLE(スタビレー) 07261865

ケーブルエキストラクターツール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1本注文コード07261865品番1575
参考基準価格(税別)¥8,120販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ターミナル上のロック機構により保持されているフラットプラグインソケット。

用途ラウンドソルダーピン用適合Fiat・Mazda・Toyota・Ford質量(g)15径(Φmm)1.5サイズ(mm)2.8・5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする