シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅300mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07261887 品番SG4N-300X1.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,200
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。

全長(m)1.5 ベルト幅(mm)300 種別エンドレス形 用途玉掛け用具 トラスコ品番817-0459 材質ポリエステル 質量(kg)4.57 タイプエンドレス形 規格JIS B 8818規格品 等級JIS4等級 最大使用荷重(t)25 ベルト厚(mm)10〜11
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07261887 SG4N-300X1.50 47911948 SGE4N-300X1.50 シライ シグナルスリング シライ シライ シグナルスリング シライ 1本 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする