シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅300mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07261975
品番
SG4N-300X3.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥141,400
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。
全長(m)
3.75
ベルト幅(mm)
300
種別
エンドレス形
用途
玉掛け用具
トラスコ品番
817-0468
材質
ポリエステル
質量(kg)
10.15
タイプ
エンドレス形
規格
JIS B 8818規格品
等級
JIS4等級
最大使用荷重(t)
25
ベルト厚(mm)
10〜11
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07261975
SG4N-300X3.75
47912036
SGE4N-300X3.75
シライ シグナルスリング
シライ
1本
¥
98,980
税込
¥
108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。