STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
クローフット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
差込部中心〜リング中心S:35.9
注文コード
07262118
品番
540AHD-1.3/16
参考基準価格(税別)
¥22,670
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メイン画像は540AHD-2品番です。
用途
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適
長さ(mm)
差込部中心〜リング中心S:35.9
厚さ(mm)
スパナ部a:11
質量(g)
144
全長L(mm)
60
外径(Φmm)
スパナ部b:56
寸法(inch)
1.3/16
差込角(sq.)
3/8inch