ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07262206 品番51005005
参考基準価格(税別)¥13,440 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般的な撚り線および単線のストリップに使用できます。5mmから25mmまでの長さ調節可能なストッパーにより、非常に精密で正確な作業が可能です。長さストッパーは必要に応じて取り外すことができます。ワイヤーストリッパーは、必要な導体断面積に自動的に調整されるため、手動での調整は不要です。ストリッピング・ツールにはサイド・カッターが内蔵されており、直径3mmまでの銅およびアルミニウム製導線に適しています。スリムなデザインにより、スイッチキャビネットのようなアクセスしにくい作業エリアでも使用できます。ワイヤーストリッパーは、青赤の「アイスクラック」デザインの滑り止め付きマルチコンポーネントハンドルです。

用途細線・太線ケーブルのストリップに 全長(mm)165 クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.2-16.0 切断能力(Φmm) ワイヤー3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする