YSDA8+L601〜700 YSDA形 加工付リニアシャフト(片端段付き) YSK[リニアシャフト] 07262306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSDA8+L601〜700 YSDA形 加工付リニアシャフト(片端段付き) YSK[リニアシャフト] 07262306 YSDA8+L601〜700 YSDA形 加工付リニアシャフト(片端段付き) YSK[リニアシャフト] 07262306

YSDA形 加工付リニアシャフト(片端段付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07262306 品番YSDA8+L601〜700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,540
この商品は93種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。

外径D(Φmm)8(公差g6:-0.014〜-0.005) ピッチ径P6 寸法G(mm)2≦G<P×3 軸長L(mm)601〜700 材質SUJ2(高炭素クロム軸受鋼) 軸長(mm)L601〜700 寸法C(mm)0.5 寸法R(mm)0.3 硬度HRC60以上 熱処理高周波焼入 公差D(mm)-0.014〜-0.005 公差Dg6 有効硬化層(mm)0.5以上 最小加工単位(mm)1 軸径D(Φmm)8
注意
ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。
小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07262306 YSDA8+L601〜700 21006974 YSDA 【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプ YSK[リニアシャフト] 【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプ YSK[リニアシャフト] 1本 3,315〜 税込3,647 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07262394
2011-06-23
用途:
訳あって外径φ12のシャフトを先端φ10に加工して、φ10ベアリングに通すつもりでした。

φ10のベアリング穴にきつきつで入りませんでした。
よく商品ページを読み返せば、小数点以下の精度やベアリングとのはめ合いなどは望むべくもなかったようで、全く当方の勘違いでしたが、同じ轍を踏む方が現われないようメモだけしておきます。

MonotaROからの回答

商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。
もし不明な点などございましたら、お手数ですが問い合わせ窓口にご質問をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする