VCTF線ストリッピングセット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体(708 200 6)、替刃(708 318-4 3 0) 注文コード07262346 品番708 318-4 3
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はセット内容など6種類から選べます 他の種類を見る

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。

用途VCTF線用 セット内容本体(708 200 6)、替刃(708 318-4 3 0) 全長(mm)200 質量(g)410 能力(Φmm)【ストリッピング】3×1.8/5.8 能力(mm2)3×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする