RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 作業工具その他
グリップ付スロットタガネ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07262450
品番
381 240 0 UES
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
ハンドガード
全長(mm)
240
質量(g)
435
刃幅(mm)
26
軸(mm)
26×7