エアーグラインダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07262660 品番65134
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

圧縮空気を用いて、金属の面取り、バリ取り、仕上げ研磨を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいPUのグリップカバーで滑りにくくなっています。トリガーは無段階の出力調整ができます。エアーレギュレーターを内蔵しています。

セット内容スパナ14MM、19MM 質量(g)557 出力(HP)0.45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.2×160.5×46 空気消費量(L/min)370 使用空気圧力(MPa)0.62 騒音値(dB)89.5 エアーインレット1/4" 砥石軸(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)10 適合コンプレッサー3HP以上推奨
注意
※内部摩耗、動作不良、錆を防ぐため、使用前及び使用後にエアープラグよりエアーツールオイルを2〜3滴給油してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする