※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07262675
品番
N3N-100X2.50
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
100
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
2.5
最大使用荷重(t)
6.3
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0080
質量(kg)
1.72
等級
JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)
6.3(最大)
ベルト厚(mm)
8〜9