曜日別特売
54IMP-5 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263238

54IMP-5 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263238
54IMP-5 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263238

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード07263238品番54IMP-5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2全長(mm)38質量(g)58軸長(mm)15穴角六角サイズ(mm)5差込穴径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする