インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)10 注文コード07263265 品番54IMP-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2 全長(mm)40 質量(g)67 軸長(mm)17 穴角六角 サイズ(mm)10 差込穴径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする