STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
14
注文コード
07263290
品番
54IMP-14
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/2
全長(mm)
43
質量(g)
118
軸長(mm)
20
穴角
六角
サイズ(mm)
14
差込穴径(mm)
30