ポリエステルスリング エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07263743 品番 PET3N-100X2.00
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。

最大使用荷重(t)6.3 ベルト幅(mm)100 全長(m)2 質量(kg)1.45 用途玉掛け用 トラスコ品番817-0286 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 3等級 等級JIS B 8818 使用荷重(t)6.3(最大) ベルト厚(mm)8〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする