シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
ポリエステルスリング エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07263822
品番
PET3N-100X4.00
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
最大使用荷重(t)
6.3
ベルト幅(mm)
100
全長(m)
4
質量(kg)
2.73
用途
玉掛け用
トラスコ品番
817-0294
材質
ポリエステル
規格
JIS B 8818規格品 3等級
等級
JIS B 8818
使用荷重(t)
6.3(最大)
ベルト厚(mm)
8〜9