曜日別特売
10518N キャブレター用ドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07264410

キャブレター用ドライバー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード07264410品番10518N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

各種調整に便利なロングマイナスドライバー。

全長(mm)525質量(g)159軸長(mm)410刃先厚(mm)a:1刃先幅寸法(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする