ポリエステルスリング エンドレス形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07264477 品番 PET3N-75X1.25
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。

最大使用荷重(t)5 ベルト幅(mm)75 全長(m)1.25 質量(kg)0.72 用途玉掛け用 トラスコ品番817-0359 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 3等級 等級JIS B 8818 使用荷重(t)5(最大) ベルト厚(mm)8〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする