マルチスリング HE形 両端アイ形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)6 最大使用荷重(t)0.5 注文コード07264714 品番HE-W005X6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は全長・最大使用荷重など222種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS B 8811規格品 全長(m)6 最大使用荷重(t)0.5 材質(心体)ポリエステル トラスコ品番816-9211 質量(kg)0.96 本体厚さ(mm)7 本体幅(mm)37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07264714 HE-W005X6.0 48897695 HE-W005X6.0 マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07264644
2024-10-07
用途:
ECP楊重
建設業・工事業

取扱いが簡単で、楊重物に馴染みやすくソフトタッチで良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする