STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
いじり止めドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07264796
品番
10769B-T30
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。
サイズ
T30
質量(g)
50
先端寸法(mm)
外形:5.5
ねじサイズ
M6-7
全長L2(mm)
155
軸長L1(mm)
130