※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE形 両端アイ形
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
5.5
最大使用荷重(t)
10
注文コード
07265195
品番
HE-W100X5.5
参考基準価格(税別)
¥117,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
5.5
最大使用荷重(t)
10
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
816-9571
質量(kg)
16.5
色
緑
本体厚さ(mm)
30
本体幅(mm)
145