STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長L(mm)
250
注文コード
07265356
品番
6564 2 250
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。アゴの根元にカッター付き。メイン画像は6564 2 175品番です。
質量(g)
550
全長L(mm)
250
仕上
クロームメッキ
ハンドル色
クロームメッキ
口幅(mm)
S:最大40