※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE形 両端アイ形
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
8
最大使用荷重(t)
12.5
注文コード
07265414
品番
HE-W125X8.0
参考基準価格(税別)
¥198,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
8
最大使用荷重(t)
12.5
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
851-8383
質量(kg)
27.2
色
緑
本体厚さ(mm)
35
本体幅(mm)
175