STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
エレクトロニクス斜ニッパー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07265417
品番
6606 6 110
参考基準価格(税別)
¥12,590
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エレクトロニクス用のESD精密ニッパー。刃の硬度はHRC63。オープンスプリング付き。丈夫なボックスジョイントを採用。
全長(mm)
112
質量(g)
66
刃長(mm)
e:13
ハンドル
ESDディップコーティング
仕上
磨き
切断能力(Φmm)
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.6/0.8/1.0/1.5
ヘッド幅(mm)
h:12
ヘッド寸法(mm)
厚さb:7.5