曜日別特売
DWST60106-1 キャリーバッグ DEWALT 07265451

DWST60106-1 キャリーバッグ DEWALT 07265451
DWST60106-1 キャリーバッグ DEWALT 07265451
DWST60106-1 キャリーバッグ DEWALT 07265451
DWST60106-1 キャリーバッグ DEWALT 07265451
DWST60106-1 キャリーバッグ DEWALT 07265451
DWST60106-1 キャリーバッグ DEWALT 07265451

キャリーバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07265451品番DWST60106-1
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水・防塵(IP54 ポケット搭載)36個のポケットやホルダーによる高い収納力ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラクグローブ着用時も扱いやすい U 字型ジッパープル手の負担を軽減するソフトグリップ。

材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508x270x320耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする